曜日別特売

シリコンスポンジひも 角型

シリコンスポンジひも 角型 - TGK(東京硝子器械)

1mカット品になります。必要本数をご注文ください。
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。

硬さ
スポンジ硬度HRA:20
加熱方式
永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%
比重
(見掛)AGS:0.35
伸び(%)
250
耐寒温度(℃)
-80
引張強度(kg/cm2)
8
25%圧縮応力(N/cm2)
500g
内容量
1本
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04160760-W7×D15
¥1,190
¥1,098
¥1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
04160812-W8×D25
¥2,220
¥2,198
¥2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
04160839-W10×D25
¥2,790
¥2,698
¥2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
04160866-W10×D35
¥3,950
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
04160936-W7×D25
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
04160997-W6×D15
¥1,040
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
04161006-W6×D25
¥1,680
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
04161067-W5×D25
¥1,410
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
04161162-W8×D15
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする