カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(31)
  • サンエス(22)
  • 信越化学工業(16)
  • SMC(14)
  • (5)
  • 三商(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アズワン(2)
  • ニッサン(2)
  • アイテック[建築金物](2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • NUVO(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • 信越(1)
  • アサヒサイクル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf96」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1缶(1kg)
3日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコーンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
209,800税込230,780
1缶(14kg)
6日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)シリコーンオイルスプレーTGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1本(420mL)
3日以内出荷
主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420危険物の類別非危険物
kf-965特集