カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- SMC(39)
- ホンダ(23)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- グランド印刷(3)
- KSフィルター(2)
- 馬印(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- コミネ(1)
- アイセン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- アリート(ariete)(1)
- アンベエスエムティ(1)
「kfg2」の検索結果
特価

管継手 ストレートユニオン
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。仕様ノングリース仕様材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
軟質フッ素樹脂チューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥18,980~税込¥20,878~1巻17日以内出荷から35日以内出荷柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)色半透明(素材色)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2