カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kfg2h」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • KFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122) SMC

    KFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじ部(S) シール剤付
  • K Series(KFG2H0325) SMC

    K Series(KFG2H0325)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ5/32
  • K Series(KFG2H0906) SMC

    K Series(KFG2H0906)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ5/16
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 管継手 ストレートユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 ストレートユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    15日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    仕様ノングリース仕様材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
  • 管継手 ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    15日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷