カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(177)
  • 医療(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(459)
  • 三菱ふそう(406)
  • アズワン(391)
  • 三商(157)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
  • マルエム[理化学・容器](123)
  • サンプラテック(112)
  • SIBATA(柴田科学)(104)
  • エスコ(89)
  • climbing(クライミング)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コスモスビード(81)
  • SKC(環境測定)(79)
  • スバル(78)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • cotta(64)
  • ナリカ(60)
  • 旭製作所(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト20mLTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)シリコンスポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
1,455税込1,601
1個
3日以内出荷
容量(mL)20穴径(Φmm)11全長(mm)79
ピペット用スポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
644税込708
1個
5日以内出荷
容量(mL)20材質ゴム穴径(Φmm)8
Fine共通比色管 50mL 22/20 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 22/20TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
フィックス・ア・レット透明 20mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明 20mL本体TGK(東京硝子器械)
35,400税込38,940
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04分注範囲(mL)20シリコン栓No.12
滅菌スタンプびん 20mL TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mLTGK(東京硝子器械)
27,620税込30,382
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF4000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
PFA広口ビットボトル 20mL TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)
3,930税込4,323
1本
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
Fineガラスろ過器 ロート型 20mL TGK(東京硝子器械)Fineガラスろ過器 ロート型 20mLTGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1個
3日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100材質ガラス容量(mL)20全高(mm)100
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
シールアップバイアル 20mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)シールアップバイアル 20mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
39,300税込43,230
1箱
6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
強力接着剤 TGK(東京硝子器械)強力接着剤TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538特価
1本(20g)
当日出荷から5日以内出荷
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
ブラシ 小試験管用 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 小試験管用 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
適合器具小試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20針金柄渡り(mm)40
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
16,600税込18,260
1本
当日出荷から24日以内出荷
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
37,500税込41,250
1本
当日出荷から15日以内出荷
ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 本体のみTGK(東京硝子器械)
22,400税込24,640
1個
当日出荷から9日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛TGK(東京硝子器械)
287税込316
1本
当日出荷
適合器具小試験管用毛材豚毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20針金柄渡り(mm)40
駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)駒込ピペット(ポリプロピレン製)TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
2,455税込2,701特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラーTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓コック付TGK(東京硝子器械)
14,553税込16,008
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
P-試験管 TGK(東京硝子器械)P-試験管TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
トールビーカー TGK(東京硝子器械)トールビーカーTGK(東京硝子器械)
931税込1,024
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみ BA-1TGK(東京硝子器械)
749税込824
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
コニカルビーカー TGK(東京硝子器械)コニカルビーカーTGK(東京硝子器械)
881税込969
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き
駒込ピペット TGK(東京硝子器械)駒込ピペットTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
3日以内出荷
仕様目盛付き
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
1,228税込1,351
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
比重びん ハバード型 TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ディスポパウダーサンプラー50 TGK(東京硝子器械)ディスポパウダーサンプラー50TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本(20mL)
6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械)共通丸底沈殿管 目盛付 透明TGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1ケース(10個)
3日以内出荷
共通共栓比色管 IWAKI TGK(東京硝子器械)共通共栓比色管 IWAKITGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ブラシ 中試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ 中試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)
455税込501
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)20~30用本体寸法(mm)240×40×50全長(mm)240サイズ材質(毛)黒馬毛
ホールピペット クラスAS TGK(東京硝子器械)ホールピペット クラスASTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷