カテゴリ
- 科学研究・開発用品(150)
- 医療(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- climbing(クライミング)(89)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(117)
- KITO(キトー)(108)
- NEG(日電理化硝子)(279)
- SIBATA(柴田科学)(84)
- Thermo Fisher Scientific(53)
- アズワン(293)
- エスコ(53)
- ガステック(60)
- コスモスビード(108)
- スバル(63)
- ナリカ(73)
- ホンダ(63)
- マルエム[理化学・容器](110)
- 三商(108)
- 旭製作所(52)
- 矢崎化工(65)
- ブランドをもっと見る
「ml-30」の検索結果

ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361個3日以内出荷から10日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,099税込¥4,5091個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62全高(mm)62フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)28
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781箱3日以内出荷目盛精度は本体表示されています。全長(mm)212色透明容量(mL)30高さ(mm)200目盛(mL)1.0外径(Φmm)20摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.25
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
持ち手付きロート
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。材質SUS304持ち手長さ60mm
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥22,400~税込¥24,640~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
ロート SUS304製
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。TGK品番0419-32-11-10材質SUS304品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。材質ニッケル肉厚(mm)1.0
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入
TGK(東京硝子器械)¥70,980税込¥78,0781箱32日以内出荷寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm色透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10
ラボミル2 OML-2
TGK(東京硝子器械)¥34,700税込¥38,1701台6日以内出荷OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7回転数20,000rpm
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50本)翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス
Fine 多連式スターラー F-606N
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-02型式F-606N質量(kg)7.5種類6連外形寸法(mm)455×335×90H
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190税込¥1,3091個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690税込¥1,8591個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46