カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(277)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(579)
  • 三商(260)
  • コスモスビード(238)
  • NEG(日電理化硝子)(184)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(162)
  • エスコ(131)
  • TPP(131)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • 日本理化学器械(NRK)(116)
  • climbing(クライミング)(116)
  • サンプラテック(113)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(92)
  • ナリカ(90)
  • ケニス(89)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(76)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • YAMAZEN(山善)(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1個
当日出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
安全ピペッター 50mL ブルー TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mL ブルーTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)
添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)添加液 50mL SAT-1G1TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
シリコンカラー安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)シリコンカラー安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1個
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
沈でん管 丸底50mL 柴田 TGK(東京硝子器械)沈でん管 丸底50mL 柴田TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番371-04-65-12外径×高さH(Φmm×mm)35×100
シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mL TGK(東京硝子器械)シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mLTGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1個
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1.5mL用ペレット・ミキサー 50個入 TGK(東京硝子器械)1.5mL用ペレット・ミキサー 50個入TGK(東京硝子器械)
13,300税込14,630
1袋
3日以内出荷
サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。
種類1.5ml用材質ポリプロピレン(PP)
TGK共通共栓比色管 50mL TGK(東京硝子器械)TGK共通共栓比色管 50mLTGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1本
当日出荷から3日以内出荷
容量(mL)50精度(mL)±0.35
注射器用ブラシ 50ml針金柄 TGK(東京硝子器械)注射器用ブラシ 50ml針金柄TGK(東京硝子器械)
539税込593
1本
当日出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
ブロッティング ラック50mLチューブ用×6本 TGK(東京硝子器械)ブロッティング ラック50mLチューブ用×6本TGK(東京硝子器械)
16,000税込17,600
1個
6日以内出荷
TGK透明共栓比色管 50mL TGK(東京硝子器械)TGK透明共栓比色管 50mLTGK(東京硝子器械)
5,900税込6,490
1本
欠品中
容量(mL)50精度(mL)±0.35タイプ目盛精度は本体表示してあります。
Fine共通比色管 50mL 22/20 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 22/20TGK(東京硝子器械)
3,455税込3,801
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine透明共栓比色管 50mL TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓比色管 50mLTGK(東京硝子器械)
7,128税込7,841
1本
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)50精度(mL)±0.4外径(Φmm)25高さ(mm)200
Fine共通比色管 50mL 24/25 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 24/25TGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)
8,090税込8,899
1箱
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
共通ニロ梨形F 50mL 15-15 TGK(東京硝子器械)共通ニロ梨形F 50mL 15-15TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
F分液ロート 50mL 頭栓15/25 TGK(東京硝子器械)F分液ロート 50mL 頭栓15/25TGK(東京硝子器械)
11,979税込13,177
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
TGK透明摺り比色管50mL 19/28 TGK(東京硝子器械)TGK透明摺り比色管50mL 19/28TGK(東京硝子器械)
5,920税込6,512
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番121-03-61-08高さ(mm)200栓共通19/281目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.35
Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mLTGK(東京硝子器械)
17,000税込18,700
1個
3日以内出荷
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
茶褐色容量(mL)50摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82全長(mm)100仕様●平栓付き高さ(mm):92
リンゴ用校正試薬 50mL×3本 TGK(東京硝子器械)リンゴ用校正試薬 50mL×3本TGK(東京硝子器械)
3,670税込4,037
1個
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-24容量(mL)50(3本セット)品名りんご用校正試薬
ブドウ用校正試薬 50mL×3本 TGK(東京硝子器械)ブドウ用校正試薬 50mL×3本TGK(東京硝子器械)
3,670税込4,037
1個
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-22容量(mL)50(3本セット)品名ブドウ・ワイン用校正試薬
トマト用校正試薬 50mL×3本 TGK(東京硝子器械)トマト用校正試薬 50mL×3本TGK(東京硝子器械)
3,670税込4,037
1個
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-23容量(mL)50(3本セット)品名トマト用校正試薬
柑橘系用校正試薬 50mL×3本 TGK(東京硝子器械)柑橘系用校正試薬 50mL×3本TGK(東京硝子器械)
3,670税込4,037
1個
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-21容量(mL)50(3本セット)品名柑橘用校正試薬
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)
25,740税込28,314
1本
3日以内出荷
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,921税込2,113
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05滅菌済×
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌 TGK(東京硝子器械)プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07滅菌済×
ワイヤーチューブラック HS232461 TGK(東京硝子器械)ワイヤーチューブラック HS232461TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1個
3日以内出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。 50mL遠沈管専用ラックです。
材質スチール(エポキシコート)寸法(mm)140×77×88H立て数(本)8(2×4列)本適合管径(Φmm)30(遠沈管)
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15 TGK(東京硝子器械)Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15TGK(東京硝子器械)
38,610税込42,471
1個
24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50胴外径(Φmm)30胴長さ(mm)120摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き
水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械)水道法準拠比色管 100mLTGK(東京硝子器械)
3,307税込3,638
1個
3日以内出荷
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
7,524税込8,276
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,610税込2,871特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)安全ピペッター シリコン製TGK(東京硝子器械)
4,000税込4,400
1個
当日出荷
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
強力接着剤 TGK(東京硝子器械)強力接着剤TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249特価
1本(50g)
当日出荷から5日以内出荷
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物