容量(mL)500
TGK品番371-13-01-01
共通24/40
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様ケース入数:200個
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
二重びん
容量(mL)30
仕様シリコンスポイト1mL付き
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプゴム帽タイプ
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル
肉厚(mm)1.0
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
材質並ガラス
仕様中栓付き・パッキンなし
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP
付属品キャップ、パッキン
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
仕様ニュースタンダード
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)
底形状平底
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
仕様キャップ:ETFE製
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
仕様球型TFプラグ付き
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
Fineブランドの透明共通摺合三角フラスコ(ほうけい酸ガラス-1)です。
材質ほうけい酸ガラス-1
タイプ透明共通摺合せ
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
形状透明 共通摺合せ なし型
材質ほうけい酸ガラス-1
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
関連キーワード
1
2
3
次へ