カテゴリ
- 科学研究・開発用品(88)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(7)
- アズワン(279)
- Thermo Fisher Scientific(89)
- SIBATA(柴田科学)(72)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- エスコ(58)
- climbing(クライミング)(57)
- 三商(56)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
- コーニング(46)
- RS PRO(46)
- GVS(46)
- サンプラテック(44)
- Thermo Scientific Nalgene(44)
- SMC(43)
- DURAN(43)
- PYREX(パイレックス)(36)
- Kartell(カルテル)(36)
- ブランドをもっと見る
「ml250」の検索結果

除去材 DNA AWAY 250mL
TGK(東京硝子器械)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。仕様250mlTGK品番656-12-26-05
除去材 RNase AWAY 250mL
TGK(東京硝子器械)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。仕様250mlTGK品番656-12-26-01
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥24,849税込¥27,3341本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)250用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,900税込¥52,6901個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
Fine共通比色管 50mL 24/25
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥99~税込¥109~1本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
洗浄瓶 ノズル付き
TGK(東京硝子器械)¥248税込¥2731本3日以内出荷様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
メスフラスコ 透明摺 アロー
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から8日以内出荷摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。材質ほうけい酸ガラスJISクラスJIS R3505クラスA対応品
PURコーティングメスフラスコ
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR色透明クラスADIN_ENISO規格1042
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF