カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(7)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
  • アズワン(58)
  • 三商(57)
  • Thermo Fisher Scientific(56)
  • SIBATA(柴田科学)(48)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(46)
  • DURAN(36)
  • サンプラテック(32)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • ケニス(28)
  • スリーライン(28)
  • ナリカ(28)
  • マルケイ(国際化工)(25)
  • 福井クラフト(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
  • コーニング(23)
  • エスコ(20)
  • 瑞穂化成工業(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TC-1本体

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TCC 本体

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • 角型びん TGK(東京硝子器械)

    角型びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
  • ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    47,900税込52,690
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様表面艶消し
  • 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
  • ジルコニウムるつぼ 蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
  • パックエース TGK(東京硝子器械)

    パックエース

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(120本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)

    ユニット洗浄びん PE製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
    仕様キャップ材質:PP
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1ケース(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
    仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    666税込733
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)

    広口試薬瓶 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様250℃まで連続仕様可能。
  • 広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)

    広口円筒容器 透明 PC

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
  • 細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    478税込526
    1本
    4日以内出荷
  • 万能壷 TGK(東京硝子器械)

    万能壷

    TGK(東京硝子器械)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1ケース(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP製

    TGK(東京硝子器械)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    目盛あり
  • 広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    広口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
  • 細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷
    黒色FEP製もあります。
    仕様-100℃~150℃使用可能。