カテゴリ
- 科学研究・開発用品(90)
- 医療(4)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(4)
- ホンダ(295)
- TPP(201)
- コスモスビード(174)
- KITO(キトー)(157)
- SMC(143)
- NEG(日電理化硝子)(134)
- アズワン(123)
- Omnifit(116)
- マルエム[理化学・容器](78)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(61)
- 三商(60)
- スバル(45)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- エスコ(43)
- ナリカ(40)
- cotta(39)
- ケニス(30)
- ブランドをもっと見る
「ml40」の検索結果

Fineガラスろ過器 ロート型 40mL
TGK(東京硝子器械)¥6,435税込¥7,0791個3日以内出荷から24日以内出荷Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。容量40フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125材質ガラス容量(mL)40全高(mm)125
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,723税込¥1,8951個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥23,700~税込¥26,070~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。材質ニッケル肉厚(mm)1.0
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190税込¥1,3091個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
Fine透明摺合なし型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥10,890~税込¥11,979~1個3日以内出荷から17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。形状透明 共通摺合せ なし型材質ほうけい酸ガラス-1
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥1,790税込¥1,9691個3日以内出荷997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。