カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • びん/容器類(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアス(13)
  • アズワン(119)
  • アラム(2)
  • サンプラテック(12)
  • 潤工社(7)
  • 三商(6)
  • フロン工業(13)
  • フロンケミカル(59)
  • エスコ(39)
  • SMC(38)
  • RS PRO(37)
  • TRUSCO(20)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(14)
  • FIT-ONE(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • フロウエル(8)
材質
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
クリア
価格
価格で絞り込む

「pfa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・ティ PFATGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から8日以内出荷
柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)
24,156税込26,572
1個
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
pfa ボトル特集