カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • サンエス(200)
  • CKD(67)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(40)
  • ハンマーキャスター(37)
  • Merck(メルクミリポア)(37)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(30)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(29)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
  • HORIBA(堀場製作所)(15)
  • アズワン(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • RS PRO(13)
  • ナンシン(9)
  • Wera(8)
  • STEP社(ステップシャ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-100」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    クリーン管継手ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷から62日以内出荷
    クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • クリーン管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)

    クリーン管継手 ストレート

    TGK(東京硝子器械)
    5,698税込6,268
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
  • ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤル式水質測定器

    TGK(東京硝子器械)
    18,900税込20,790
    1台
    6日以内出荷
    水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
    用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
  • PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1巻
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKナチュラル外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)
  • PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKレッド外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)
  • PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKオレンジ内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/32
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKレッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKブルー内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/32
  • PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKグレー内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/32
  • PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKグリーン外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)
  • PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKブラック外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)
  • PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKナチュラル長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.04外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKグリーン長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKレッド長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKブルー長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID

    TGK(東京硝子器械)
    2,890税込3,179
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKイエロー外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)
  • PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
  • PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKグレー長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKオレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.013外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
  • PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKオレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59耐圧力性6000spi(414bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKイエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷から65日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKイエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/32
  • PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)

    PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID

    TGK(東京硝子器械)
    2,590税込2,849
    1巻
    19日以内出荷
    耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
    材質PEEKレッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/32