カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- pH試験紙(5)
絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~13.0(1)
- 0.0~14.0(1)
- 1.0~11.0(2)
- 1.0~14.0(2)
- 4.0~10.0(1)
- 7.0~14.0(1)
タイプ

ストリップ(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- アズワン(14)
- ADVANTEC(15)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(14)
- アサダ(1)
- TRUSCO(3)
- マイクロエッセンシャル(4)
- ケニス(8)
- マイゾックス(1)
- Whatman(ワットマン)(8)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- SARAYA(サラヤ)(6)
- アドコート(5)
- エスコ(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- アイシス(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- ナリカ(4)
- ブランドをもっと見る
「ph紙」の検索結果

ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個(100枚)当日出荷から15日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
ユニバーサルpH試験紙 book
TGK(東京硝子器械)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20枚×10冊)3日以内出荷から4日以内出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)6日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ
pHペンシル P-12M
TGK(東京硝子器械)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
半定量イオン試験紙 亜硝酸
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は、適当な除去処理が必要です。仕様●変化の経過:白→赤紫●測定イオン:NO2-●測定可能pH値:pH1~13●測定目盛(mg/L) ):0-1-5-10-20-40-80(ppm)入数(枚)100 (ケース入)反応時間約30秒寸法(幅×長さ)(mm)6×95