半定量イオン試験紙 亜硝酸
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は、適当な除去処理が必要です。
- 仕様
- ●変化の経過:白→赤紫●測定イオン:NO2-●測定可能pH値:pH1~13●測定目盛(mg/L) ):0-1-5-10-20-40-80(ppm)
- 入数(枚)
- 100 (ケース入)
- 反応時間
- 約30秒
- 寸法(幅×長さ)(mm)
- 6×95
- 内容量
- 1箱
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ



























