カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 保管用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(11)
- GVS(23)
- Hirschmann Test & Measurement(14)
- RS PRO(68)
- Thermo Scientific Nalgene(19)
- WAKI(和気産業)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(214)
- アズワン(85)
- アーテック[学校教材・教育玩具](128)
- エスコ(47)
- グリーンクロス(24)
- ケージーパルテック(36)
- コクヨ(24)
- ジョー・プリンス竹下(23)
- ナカバヤシ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- ミトロイ(水戸工機)(45)
- レイ・アウト(32)
- 富士インパルス(64)
- ブランドをもっと見る
「pp-02」の検索結果
特価
関連キーワード

Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入
TGK(東京硝子器械)¥879税込¥9671袋4日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
2ポジションキャップ付チューブPP
TGK(東京硝子器械)¥34,299~税込¥37,729~1箱8日以内出荷オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)材質ポリプロピレン(PP)タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可
オリタタミコンテナ #40B(2) 透明PP製
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。仕様底面嵌合用突起無し材質PP
トレー PP製 W380×D245×H20 1275-02
TGK(東京硝子器械)¥1,398税込¥1,5381枚10日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×245×20
ストップコック
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から10日以内出荷PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。



スリムキャップ 100枚
TGK(東京硝子器械)¥979税込¥1,0771箱4日以内出荷広げて使用するキャップです。 14g/m2PPスパンボンド不織布を採用。 23インチのため、髪の多い方でも装着することが可能です。 ゴム部は2本仕上げのため、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。 GS1-128対応材質14g/m2PPスパンボンド不織布サイズ23インチ(伸長時)
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07穴径(μm)0.2滅菌済×
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか3日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06穴径(μm)0.45滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05穴径(μm)0.2滅菌済×
13mmシリンジF PSF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
13mmシリンジF PVDF0.2
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781ケース(50個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
ボトルトップフィルター
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
ボトルトップディスペンサsimplex2
TGK(東京硝子器械)¥68,980~税込¥75,878~1個10日以内出荷改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40精度0.5%粘度max 500mm2/s係数変動係数:0.1%オートクレーブの可否可
4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781セット(100個)17日以内出荷試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-36穴径(μm)0.45滅菌済×
13mmシリンジF PSF 0.2μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
粘着シール 透明ポリエステル製
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781セット(100枚)19日以内出荷ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。TGK品番996-28-57-07品名粘着シール 透明ポリエステル製
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
TGK(東京硝子器械)¥30,980税込¥34,0781セット(100枚)19日以内出荷ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。TGK品番996-28-57-01品名プレート用フタ 透明PS製
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら