TGK(東京硝子器械)
Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
L198
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.5
接続口(mm)
【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5
入数
10本
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78054010
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください