クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300
材質一級方ホウ珪酸ガラス
関連キーワード