カテゴリ
- 科学研究・開発用品(752)
- 測定用品(26)
- クリーンルーム用品(14)
- 作業服(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 保管用品(10)
- 電気材料(9)
- 手袋(7)
- 作業工具(7)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- 梱包用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全保護具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- テープ(3)
- 救急・衛生(3)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(6)
- イトーキ(181)
- メディアカバーマーケット(113)
- カーシーカシマ(74)
- ホンダ(54)
- CKD(52)
- ParkerTAIYO(48)
- StarTech.com(47)
- ニッサン(40)
- マルヤス電業(37)
- テンパール工業(35)
- アリート(ariete)(33)
- NETGEAR(33)
- SMC(28)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(26)
- FastGene(25)
- 三菱電機(23)
- 三菱ふそう(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tg 20」の検索結果
特価

ピペット用スポイト20mL
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷TGK品番125-23-02-20材質ゴム色赤容量(mL)20mL用適合容量(mL)20穴径(mm)8
スライド染色用バスケット B-20
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
セラミックピンセット TP-CK-20
TGK(東京硝子器械)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A
TGK(東京硝子器械)¥9,190税込¥10,1091個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マントルヒーター P 20Φ×100L
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。TGK品番603-60-65-01長さ(mm)100形状ファスナー留めスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)100
異物混入対策スリットナイフ 20本入
TGK(東京硝子器械)¥4,990税込¥5,4891袋当日出荷から10日以内出荷貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。 フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。 食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。 ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。 ケガを防止するセーフティ構造。 色分けによる認識管理で事故防止に効果的。 ※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼質量(g)9.5サイズ(mm)51×133×6W×L×H
フィックス・ア・レット透明 20mL本体
TGK(東京硝子器械)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。TGK品番371-12-56-04分注範囲(mL)20シリコン栓No.12
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷TGK品番121-03-60-01容量(mL)50栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
インディケーターテープ 20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。幅(mm)20長さ(m)12.7
フッ素樹脂チューブ PFA 20m
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1巻4日以内出荷から34日以内出荷耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
滅菌スタンプびん 20mL
TGK(東京硝子器械)¥27,620税込¥30,3821ケース(500枚)6日以内出荷型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製TGK品番117-80-45-22寸法(Φ×高さH)(mm)27×50全量(mL)20
UPチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥2,698~税込¥2,968~1巻8日以内出荷UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン色透明
カラーテープ 幅20mm 25m巻
TGK(東京硝子器械)¥3,564税込¥3,9201巻3日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。長さ(mm)25幅(mm)20
Fineガラスろ過器 ロート型 20mL
TGK(東京硝子器械)¥6,435税込¥7,0791個3日以内出荷Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。材質ガラス容量(mL)20容量20外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100全高(mm)100フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6
カラーテープ 幅20mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥851税込¥9361巻3日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。長さ(mm)5幅(mm)20
スタクリンファイル 背幅15mm 20冊
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷大量の書類やマニュアルなども保管できる、丈夫なバインダーです。※スタクリンファイルです。TGK品番339-25-20-39サイズA4品番SCF A4規格A4 背幅15入数20冊
カラーテープ 巾20mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥851税込¥9361巻4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
トスロン密閉容器 丸形 20L ナチュラル
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管仕様本体内高(mm):約375形状丸型色ナチュラル容量(L)20本体寸法(mm)300×386
スライド染色用バスケット B-20大型用
TGK(東京硝子器械)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。TGK品番863-14-21-04型式B-20 76×52スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×52
ブロックスタンク 20L
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981缶8日以内出荷高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。仕様●肩高(mm):320材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製質量(kg)1.4色本体・キャップ:ナチュラル容量(L)20全高(mm)348キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
デジタルフォースゲージ FG-20KG
TGK(東京硝子器械)¥98,900税込¥108,7901個6日以内出荷最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
Fine透明クロマト20×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥19,899税込¥21,8891本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)20摺合せ上部 透明共通(雌):19/38
ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥51,900税込¥57,0901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-32型式18-20耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Fine共通クロマト20×300 TF活栓上19
TGK(東京硝子器械)¥21,780税込¥23,9581本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)20摺合せ上部 共通:19/38コックPTFEコック
メディアプラスFU161-0020
TGK(東京硝子器械)¥62,980税込¥69,2781セット(12個)8日以内出荷直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色TGK品番602-21-52-21ポアサイズ(μm)0.20
8列リザーバー 20入
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781箱8日以内出荷マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。 自動ロボットに使用できます。 同材質のカバーがセットされています。 スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。 PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装容量(mL)約8mL/列滅菌有
ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥59,900税込¥65,8901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-33型式20-23耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
試験用ふるい ST製 75Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
カラーテープ 巾20mm 5m巻 緑色
TGK(東京硝子器械)¥859税込¥9451巻4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色緑寸法W20mm×L5m
試験用ふるい ST製 50Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
...