カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(111)
  • 測定用品(20)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • ParkerTAIYO(48)
  • StarTech.com(46)
  • CKD(44)
  • アリート(ariete)(33)
  • NETGEAR(32)
  • イスカル(21)
  • 三菱電機(21)
  • ツカサ電工(21)
  • JAPANNEXT(15)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • CHINO(チノー)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • タンガロイ(9)
  • カーシーカシマ(9)
  • Pixio(9)
  • ATG(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg 20」の検索結果

関連キーワード
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド染色用バスケット B-20 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-20

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
  • ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅20mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • 上皿天びん用分銅 20g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    ¥812税込¥893
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-31形状円筒形質量(g)20
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,190税込¥10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 上皿天びん用分銅 20mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20mg 単品

    TGK(東京硝子器械)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-22形状板状質量(mg)20
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    ¥851税込¥936
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • スタクリンファイル 背幅15mm 20冊 TGK(東京硝子器械)

    スタクリンファイル 背幅15mm 20冊

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    大量の書類やマニュアルなども保管できる、丈夫なバインダーです。※スタクリンファイルです。
    TGK品番339-25-20-39サイズA4品番SCF A4規格A4 背幅15入数20冊
  • スライド染色用バスケット B-20大型用 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-20大型用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-04型式B-20 76×52スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×52
  • デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)

    デジタルフォースゲージ FG-20KG

    TGK(東京硝子器械)
    ¥98,900税込¥108,790
    1個
    6日以内出荷
    最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
    TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
  • ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥51,900税込¥57,090
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-32型式18-20耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥59,900税込¥65,890
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-33型式20-23耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
  • PEシューズカバー(透明) フリー 20枚 TGK(東京硝子器械)

    PEシューズカバー(透明) フリー 20枚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    11日以内出荷
    ゴム付きで靴の上から着用できます。
  • ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ 25巾

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • ガードテープ GT-502 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ GT-502

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
    主な用途表示・安全用
  • パッカー TGK(東京硝子器械)

    パッカー

    TGK(東京硝子器械)(22件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
  • マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)

    マヨネーズびん

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
  • ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)

    ゴムアダプター 合成ゴム製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(6個)
    当日出荷
    数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
    TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)

    ビュレット挟み 金属製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷
    米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
    材質SUS430
  • ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(100個)
    当日出荷
    Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • ガラスクロス TGK(東京硝子器械)

    ガラスクロス

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1枚
    当日出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    材質ガラス繊維寸法(mm)1000×1000織り方綾織
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • 赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • 上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅(セット)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,090~税込¥6,699~
    1組
    当日出荷から10日以内出荷
    ケース入り。ピンセット(小)付き。
    材質真鍮/クロームメッキ
  • ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
    TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • 米式ビュレット挟み TGK(東京硝子器械)

    米式ビュレット挟み

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
    TGK品番561-51-54-01材質鋼板メラミン焼付塗装摘要米式
  • バイトン栓 TGK(東京硝子器械)

    バイトン栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
    材質フッ素ゴム
  • 上皿天びん用分銅 200g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200g 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,336税込¥2,570
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-34形状円筒形質量(g)200
  • シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも 丸型

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
  • ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用フラットピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)

    ジャストフィッター

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
    仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12番号No.1、2、3、4、各1個
  • 強化びん PP TGK(東京硝子器械)

    強化びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
    材質(本体)ポリプロピレンコポリマー使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPEオートクレーブの可否可
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
  • UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)

    UVカットシールド YF2000UV

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
    TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE形状かぶり型防災面寸法(mm)縦200×横340色アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
  • 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)

    短形赤液温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥3,564税込¥3,920
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,614税込¥1,775
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm