カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(8)
  • NETGEAR(6)
  • タセト(5)
  • ホンダ(5)
  • 日本ウェルディングロッド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • フジキン(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • BLITZ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 第一計器(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • (1)
  • スバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg 316」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 攪拌翼 先端用タービン SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用タービン SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-05品名タービン
  • 攪拌翼 先端用ソフト十字 SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用ソフト十字 SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-03品名ソフト十字(PAT)
  • 攪拌翼 先端用ファン SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用ファン SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-01品名ファン
  • 攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-04スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。品名かい十字R
  • 攪拌翼 ボス付ソフト十字 SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 ボス付ソフト十字 SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-11品名ソフト十字(PAT)
  • 攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)

    攪拌シャフト

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    材質SUS316シャフト径(Φmm)8
  • スリーブパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)

    スリーブパウダーサンプラー

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
    容量(mL)-
  • ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
  • ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)

    ステンレス温調付フランジヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    178,000税込195,800
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
    電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
  • 上口デシケーター コック付 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター コック付 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    41,400税込45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)

    Fine投込みヒーター 調節器付

    TGK(東京硝子器械)
    37,700税込41,470
    1台
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
    精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
  • Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無 TGK(東京硝子器械)

    Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無

    TGK(東京硝子器械)
    42,500税込46,750
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
    ヒーターなし周波数(kHz)28タイマー15分計または連続付属品フタ、洗浄カゴ電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 分別カラーボックス SAX45 TGK(東京硝子器械)

    分別カラーボックス SAX45

    TGK(東京硝子器械)
    8,910税込9,801
    1個
    4日以内出荷
    カラーによる多目的別ボックス。スタッキング収納が可能です。
    外形寸法(mm)561×316×300H型式SAX-45質量(kg)2.3
  • ノンスピルカップリング TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリング

    TGK(東京硝子器械)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
    材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
  • 投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)

    投込みヒーターB型 水用

    TGK(東京硝子器械)
    26,870税込29,557
    1本
    6日以内出荷
  • 地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー ボムタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
    採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
  • Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)

    Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
    材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
  • 管継手 ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • ノンスピルカップリングボディ TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリングボディ

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
    仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
  • ソケット付タンク TGK(東京硝子器械)

    ソケット付タンク

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
  • ボールバルブ付タンク TGK(東京硝子器械)

    ボールバルブ付タンク

    TGK(東京硝子器械)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    仕様ボールバルブ付きタンク材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)材質(フタ)SUS304
  • ワンタッチ管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手 チーズ

    TGK(東京硝子器械)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
  • ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手エルボユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
  • ワンタッチ管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手 エルボ

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
  • 管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)

    管継手 エルボ

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
  • 管継手 ストレートユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 ストレートユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様
  • 管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)

    管継手 チーズ

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • 管継手 エルボユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 エルボユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)

    ノンスピルカップリングインサート

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
    仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
  • 温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    温調付投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    331,500税込364,650
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
    TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
  • 軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    軟質フッ素樹脂チューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
  • ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手 ストレート

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3材質(金具)SUS316材質(シール)特殊FKM適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
  • 白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    白金測温抵抗体 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    21,582税込23,740
    1本
    26日以内出荷
    シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
    温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
  • Fineフィルタホルダー TGK(東京硝子器械)

    Fineフィルタホルダー

    TGK(東京硝子器械)
    44,980税込49,478
    1個
    28日以内出荷
    フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
    付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm