カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
- 手袋(6)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(48)
- CKD(41)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- マルツエレック(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SMC(7)
- 神戸製鋼(6)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(6)
- MICROCHIP(5)
- StarTech.com(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- エスコ(4)
- 東信製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 空調服(4)
- KSフィルター(4)
- カーシーカシマ(4)
- ブランドをもっと見る
「tg s 50」の検索結果

S絶縁管 #3 6×1.5 50入
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
ライトガイド FG6S-500S
TGK(東京硝子器械)¥16,900税込¥18,5901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-21型式FG6S-500Sタイプ1燈インターロック
アルミナS B型るつぼふたのみ BA-S-1用
TGK(東京硝子器械)¥649~税込¥714~1個6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ角型匣鉢のみ 999-60S
TGK(東京硝子器械)¥14,300~税込¥15,730~1個当日出荷から6日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
角型匣鉢のみ ACE997-60S
TGK(東京硝子器械)¥6,890税込¥7,5791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
アルミナ角型匣鉢のみ 90S
TGK(東京硝子器械)¥4,890税込¥5,3791個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-90S外形寸法(mm)90×90×50H
アルミナ角型匣鉢のみ 120S
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-04スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-120S外形寸法(mm)120×120×50H
アルミナ角型匣鉢のみ 100S
TGK(東京硝子器械)¥5,590税込¥6,1491個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-03スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-100S外形寸法(mm)100×100×50H
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入
TGK(東京硝子器械)¥8,198税込¥9,0181袋(50枚)3日以内出荷着衣からの塵を防止するロングタイプ。適合パウダーフリー材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)入数(枚)50全長(cm)40
アキュジェットS 26350 アンスラサイト
TGK(東京硝子器械)¥85,980税込¥94,5781本10日以内出荷強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。色アンスラサイト適合ピペット(mL)0.1~200
トランスファーペッテS-8
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数8
ライトガイド FG6B-500S
TGK(東京硝子器械)¥29,900税込¥32,8901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-24型式FG6B-500Sタイプ2燈インターロック
トランスファーペッテS-12
TGK(東京硝子器械)¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。チャンネル数12
ハンディステップタッチS
TGK(東京硝子器械)¥269,800~税込¥296,780~1個ほか10日以内出荷から65日以内出荷操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。容量(μL)0.1~50
界線スライド S6116 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個10日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
マルチディッシュ 平底プレート 50枚
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781箱(50枚)8日以内出荷浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。 フタ付きセットで1枚包装されています。仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし材質ポリスチレン(PS)滅菌γ線滅菌済本体寸法(mm)85×127.5×14.7ウェル数平底 96ウェル容量0.3
角型匣鉢のみ ACE997-120S
TGK(東京硝子器械)¥10,900税込¥11,9901個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-23品番997-120S縦×横×高さH(mm)120×120×50H
角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H
角型匣鉢のみ ACE997-90S
TGK(東京硝子器械)¥7,390税込¥8,1291個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-21品番997-90S縦×横×高さH(mm)90×90×50H
角型匣鉢のみ ACE997-150S
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
96ピンマイクロプレート 50枚
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。 ディスポーザブルで手軽に作業ができます。用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート厚さ(mm)1.5(天井部)
マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781箱8日以内出荷未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
界線スライド S6113 50枚
TGK(東京硝子器械)¥20,400税込¥22,4401個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-11厚さ(mm)1.0~1.2品番S6113品種縦線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6115 50枚
TGK(東京硝子器械)¥20,400税込¥22,4401個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-13厚さ(mm)1.0~1.2品番S6115品種横線、枠付き小箱入数(枚)50
96穴μプレート平底I 黒 滅菌 50枚カバー付
TGK(東京硝子器械)¥27,980税込¥30,7781箱8日以内出荷発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。形状Iタイプカバー付き容量(μL)約290本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5Hウェル形状平底1ウェル深さ(mm)約10.5ウェル径(mm)約6.1
アルミナ角型匣鉢のみ 150S
TGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,9891個14日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-05スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-150S外形寸法(mm)150×150×50H
段積み連結ゲルシート JS-F1054H-S 4枚入
TGK(東京硝子器械)¥4,890税込¥5,3791袋9日以内出荷転倒・落下・破損防止。 特殊2層構造を採用。1層目の優れた柔軟性と粘着力で対象物を連結し、2層目に伸縮を抑えたウレタン樹脂を合わせることで落下防止を実現。 貼るだけ簡単装置で、しかも繰り返し使用可能。 抗菌・防カビで衛生面も安心。(菌やカビの発生源を絶つものではありません。(粘着層のみ))種別連結ゲルシート材質ウレタン樹脂サイズ(mm)50×100×t2
界線スライド S6117 50枚
TGK(東京硝子器械)¥24,900税込¥27,3901個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6118 100枚
TGK(東京硝子器械)¥20,900税込¥22,9901個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
TGK(東京硝子器械)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
ボトムディッシュ
TGK(東京硝子器械)¥22,400税込¥24,6401箱(50枚)8日以内出荷独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。材質ガラスカバーNo.1S径(Φmm)35コードノンコート
シェルフSUS61×107×139 4段
TGK(東京硝子器械)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。奥行(mm)610