カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- CKD(246)
- SMC(63)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- コガネイ(25)
- シャープ(4)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- diplomat(ディプロマット)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 応研(1)
- PROST's(1)
「y500t」の検索結果

シース部被覆K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥15,979税込¥17,5771本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
シース部被覆K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥14,395税込¥15,8351本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
シース部被覆T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥14,395税込¥15,8351本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
シース部被覆T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥15,979税込¥17,5771本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m