カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(1)

「y500t-a」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-5)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • スリムシリンダ DA20X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X500

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • スリムシリンダ DV25X500 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X500

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X500

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • バンド(350) BIGM(丸山製作所)

    バンド(350)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格R-350部品名称バンド(350)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21
  • シリンダボルト BIGM(丸山製作所)

    シリンダボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X94X40.5X25部品名称シリンダボルト図解NoMS653DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.37、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.38、MS653DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.38、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.34、MS653MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS613DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.37、MSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV613L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.34、MSA613-K クランクケース、吸水弁部品_No.37、MSV613R2L(11.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • キー 5X5X22 BIGM(丸山製作所)

    キー 5X5X22

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X22カタマル部品名称キー 5X5X22図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.19、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.25、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.4、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.22、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.26、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.26など
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格3.2X20L部品名称ワリピン図解NoMS753DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.32、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS410R4T-K ホース送り出し装置部品_No.32、MS651DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.32、MS450DR6T-Y ホース送り出し装置部品_No.32、BSA-600LDEQ(JP) デフロックペダル、アクセルペダル部品_No.16、CBM-520BH ブームノズル部品_No.14、MS551DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.32、MRS90-501BSLT ブーム2部品_No.22、CBM-520A クラッチ部品_No.24、MS651DR6T-Y ホース送り出し装置部品_No.32、CBM-520 クラッチ部品_No.24、MS653DR6T-Y ホース送り出し装置部品_No.32、MRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.31Aなど
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥285税込¥314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.24、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.18、MSA513-K 走行部組立部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.16、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.25、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.18、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47など
  • Vベルト LA33オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA33オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    備考LA33規格LA33オレンジ部品名称Vベルト LA33オレンジ図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
  • キユウスイベンベンザ 7X25X3.8 BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンベンザ 7X25X3.8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格7X25X3.8部品名称キユウスイベンベンザ 7X25X3.8図解NoMS613DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.46、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.38、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.46、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.37、SD35-6 本体部品_No.37、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.38など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など
  • ダイナシリンダ DDA63X500 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA63X500

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ DDV63 コガネイ

    ダイナシリンダ DDV63

    コガネイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    11日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T80 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T80

    SMC
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80)

    SMC
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T50~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T50~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMC

    ブレーキ付ものさしくん (CE2T~)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    51日以内出荷
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
    作動方式複動