4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。
PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
4枚刃高硬度用SIコートSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷から31日以内出荷
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材
高硬度用TiSiNコート
高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。
PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。
刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷から32日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応