絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触針 DM45501 東京精密触針 DM45501東京精密
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
仕様●全長:60mm●コード番号:119-0170829アズワン品番67-4848-50
粗さ形状測定子 DM43822 東京精密粗さ形状測定子 DM43822東京精密
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057アズワン品番67-4841-96
ボールフイ-ラー A-5003-1345 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-1345東京精密
60,780税込66,858
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ0.5●重量:0.48g●コード番号:119-0170826アズワン品番67-4848-48
ボールフイ-ラー A-5003-0033 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-0033東京精密
29,780税込32,758
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825アズワン品番67-4848-47
ボールフイ-ラー A-5000-8663 東京精密ボールフイ-ラー A-5000-8663東京精密
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
仕様●重量:0.4g●全長:30mm●先端径:Φ1●コード番号:119-0166051アズワン品番67-4841-95
小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35 東京精密小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35東京精密
649,800税込714,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44
小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40 東京精密小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40東京精密
709,800税込780,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820アズワン品番67-4848-45
ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40 東京精密ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40東京精密
378,800税込416,680
1個
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応 高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります) 2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。 波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。 HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●ピックアップ/触診/測定力:4mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 5 μm●ピックアップ/触診/先端角度:90°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170817アズワン品番67-4848-42
ハンディサーフプラス 2μm・0.75mN 40. 東京精密ハンディサーフプラス 2μm・0.75mN 40.東京精密
378,800税込416,680
1個
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応 高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります) 2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。 波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。 HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:2μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM49A●ピックアップ/触診/測定力:0.75mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 2 μm●ピックアップ/触診/先端角度:60°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170818アズワン品番67-4848-43
RONDCOM用記録紙 東京精密RONDCOM用記録紙東京精密
37,980税込41,778
1箱(10巻)
10日以内出荷
有効記録幅(mm)120適合システム50A/B、52A/B、70A/B、71A/B-500アンプ
記録紙 東京精密記録紙東京精密
4,698税込5,168
1冊(100枚)
10日以内出荷
摘要A3リーフ
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器東京精密
539,800税込593,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き内外径切替機能付き内外径切替機能付き(スタイラスアームaの場合)
仕様(測定力)130mN(スタイラスアームa使用時)測定範囲(μm)±500
RONDCOM用汎用検出器 東京精密RONDCOM用汎用検出器東京精密
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き内外径切替機能付き検出器安全装置付き
仕様(測定力)30~100mN適合機種R47、R55、R60A、R65A、R65B測定範囲(μm)±1000
RONDCOM用汎用検出器 東京精密RONDCOM用汎用検出器東京精密
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
フロント調節機構付き内外径切替機能付きロンコムタッチ用
仕様(測定力)70mN適合機種R30/31、R40/41、R43測定範囲(μm)±400
RONDCOM用汎用検出器 東京精密RONDCOM用汎用検出器東京精密
259,800税込285,780
1個
10日以内出荷
フロント調節機構付き内外径切替機能付き
仕様(測定力)70mN
RONDCOM用汎用検出器 東京精密RONDCOM用汎用検出器東京精密
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き内外径切替機能付き
仕様(測定力)30~100mN測定範囲(μm)±1000
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器東京精密
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き内外径切替機能付き
仕様(測定力)70mN適合機種R72A、R76A取付部Φ6mmポストマウント測定範囲(μm)±400
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用汎用検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用汎用検出器東京精密
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き内外径切替機能付き
仕様(測定力)70mN適合機種R71C/長軸測定具用測定範囲(μm)±400
RONDCOM73A用スタイラス(小穴) 東京精密RONDCOM73A用スタイラス(小穴)東京精密
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
標準検出器&スタイラスセット構成品
先端Φ1/超硬ボール
RONDCOM73A用スタイラス(汎用) 東京精密RONDCOM73A用スタイラス(汎用)東京精密
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
標準検出器&スタイラスセット構成品
先端Φ3.2/超硬ボール
ポストマウントホルダ 東京精密ポストマウントホルダ東京精密
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
SURFCOM・CONTOURECORDオプション
対象機種HANDYSURF+35・40・45、HANDYSURF E-35B・40A・45A、SURFCOM TOUCH35・40・45、SURFCOM FLEX-35B・40A・45A
脇机 東京精密脇机東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
SURFCOM・CONTOURECORDオプション
小型V台 東京精密小型V台東京精密
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
SURFCOM・CONTOURECORDオプション
対象機種S-TOUCH500、S480、S1400、S1500、S2000、S-CREST、S5000、C1600、S1800、C1700/1710、S1900/S1910、C2600、S2800、C2700、S2900、S-NEX(DX2/SD2)、S-NEX寸法(Φmm)V受保持:4~100許容質量(kg)(積載)自重0.4
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器東京精密
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
フロント調整機構付き
仕様(測定力)70mN適合機種R76A取付部Φ6mmポストマウント測定範囲(μm)±800
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(中細穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(中細穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
小穴用測定子マスターボール校正ユニット 東京精密小穴用測定子マスターボール校正ユニット東京精密
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
寸法(mm)【ブロックゲージ】1.5寸法(Φmm)(校正球)1.5
RONDCOM用検出器・測定子セット 東京精密RONDCOM用検出器・測定子セット東京精密
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷
摘要検出器=E-DT-R32Bと測定子のセット
調整具(前側用) 東京精密調整具(前側用)東京精密
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
摘要35B・40A用
ルビーボールスタイラス(超硬シャフト) 東京精密ルビーボールスタイラス(超硬シャフト)東京精密
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
V台セット 東京精密V台セット東京精密
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
摘要ワーククランパ付属
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R東京精密
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R25μm/24°錐超硬/4mN以下ストローク(mm)26(S5000/CREST)、24(S3000)、10(S-NEX100)
差し替え粗さ形状測定子(高倍率輪郭形状) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(高倍率輪郭形状)東京精密
72,980税込80,278
1個
10日以内出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/8mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・E-DT-S01A・B用
輪郭用触針(稜線測定) 東京精密輪郭用触針(稜線測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
V台ホルダセット 東京精密V台ホルダセット東京精密
139,800税込153,780
1セット(2個)
10日以内出荷
摘要T溝クランプ専用
キューブ(六面体)アダプタ(チタン) 東京精密キューブ(六面体)アダプタ(チタン)東京精密
29,980税込32,978
1セット(2個)ほか
10日以内出荷
材質チタン
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(細穴・薄溝) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(細穴・薄溝)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
ノーズピース(V型) 東京精密ノーズピース(V型)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
摘要FLEX-45A用
M3 ボールスタイラス(サーモフィット、ルビーボール) 東京精密M3 ボールスタイラス(サーモフィット、ルビーボール)東京精密
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
全長(mm)100先端径(Φmm)6
M5 極小径ボールスタイラス(HSS用)(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5 極小径ボールスタイラス(HSS用)(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール