カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京精密
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東京精密
- 6ページ目
6ページ目: 東京精密のすべての商品

差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
東京精密¥21,980税込¥24,1781本当日出荷対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。トラスコ品番437-5518
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN
東京精密¥909,800税込¥1,000,7801台翌々日出荷使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.1~50(評価)測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)精度0.3 μm/50 mm(真直度)表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)±500(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)上下移動量(mm)(検出器)50
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)
東京精密¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45
東京精密¥619,800税込¥681,7801台翌日出荷横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4トラスコ品番171-7483セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40
東京精密¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35
東京精密¥379,800税込¥417,7801台当日出荷傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160トラスコ品番171-7481セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
サーフコム用 平面用ノーズピース E-WJ-S8・
東京精密¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷サーフコム用ノーズピースです。トラスコ品番171-7489適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状平面用ノーズピース質量(g)20
サーフコム用 円筒用ノーズピース E-WJ-S85A
東京精密¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷サーフコム用ノーズピースです。トラスコ品番171-7488適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状円筒用ノーズピース質量(g)20
サーフコム用 穴測定用アダプタ E-WJ-S86A
東京精密¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷サーフコム用ノーズピースです。トラスコ品番171-7487適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状穴測定用アダプタ質量(g)20
サーフコム用 横方向測定用アダプタ DM57507
東京精密¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷サーフコムアダプターです。トラスコ品番171-7486適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状横方向測定用質量(g)20
サーフコム用 長穴用延長アダプタ DM57506
東京精密¥24,980税込¥27,4781本当日出荷サーフコムアダプターです。トラスコ品番171-7485適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状長穴用質量(g)20
サーフコム用 超細穴用ピックアップ E-DT-SM12A
東京精密¥60,980税込¥67,0781本翌日出荷サーフコム用ピックアップです。トラスコ品番171-7507適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状超細穴用、5μm、90°質量(g)20ピックアップ超細穴用、5μm、90°
サーフコム用 細穴用ピックアップ E-DT-SM11B
東京精密¥55,980税込¥61,5781本翌日出荷サーフコム用ピックアップです。トラスコ品番171-7505適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状細穴用、5μm、90°質量(g)20ピックアップ細穴用、5μm、90°
ポータブル表面粗さ測定機 ハンディサーフプラス45
東京精密¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 2.4インチカラーLCDによる優れた操作性。 充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 真直度精度(μm/mm):0.5/4 Y方向(mm):4トラスコ品番171-7478セット内容標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど。質量(g)500電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A
【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)
東京精密¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷20カ国語の表示切替が可能。 高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要 USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能 使いやすさを追求した形状 測定レンジの設定が不要 マルチな駆動部&微調節いらずの校正台 充実の解析機能仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケース長さ(mm)評価:0.2~16型式ピックアップ:E-DT-SM49B測定範囲【Z方向】-210~+160μm、【駆動軸】X方向16mm質量(g)システム全体:500電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電)適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100~240/±10%測定方式スキッド式動作方式標準タイプ表示部2.4インチカラー液晶パネル分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210~+160μmフィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, Kカットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8サービス分類レンタル
RONDCOM71C/72A/73A/75GB/R76A用スタイラスキット
東京精密¥439,800税込¥483,7801セット10日以内出荷検出器回転計ROUNDCOM73A/71C/72A/75GB/R76A用オプション