絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 241252
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RONDCOM73A用スタイラスアタッチメント 東京精密RONDCOM73A用スタイラスアタッチメント東京精密
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
ピックアップホルダ用継手 東京精密ピックアップホルダ用継手東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
コラム回転スペーサー 東京精密コラム回転スペーサー東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
摘要テーブルとコラム間に挿入
RS-233Cケーブル 東京精密RS-233Cケーブル東京精密
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
仕様9pin Windowsパソコンに対応摘要パソコンにRSポートが無い場合にE-SC-S366Aと組み合わせて使用します。
RS-232Cケーブル 東京精密RS-232Cケーブル東京精密
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
仕様9pin Windowsパソコンに対応
クランピングキット 東京精密クランピングキット東京精密
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
摘要(機種)XYZAX用:M10
校正球 CM99901シリーズ 東京精密校正球 CM99901シリーズ東京精密
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
校正証明書一般校正
触針 東京精密触針東京精密
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション
仕様測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530RoHS指令(10物質対応)対応
触針 東京精密触針東京精密
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
C1600,C1700,S1800,S1900対応オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
TP2用ボールフィーラー 東京精密TP2用ボールフィーラー東京精密
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN東京精密
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式リトラクトタイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN東京精密
509,800税込560,780
1台
9日以内出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式標準タイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0