カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京精密
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • サーモポート(8)
  • トンボ鉛筆(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • エスティーメディカル(2)
  • 第一測範(1)
  • JTC(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • フローバル(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • TIME(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-tp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付) 東京精密【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)東京精密
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
20カ国語の表示切替が可能。 高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要 USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能 使いやすさを追求した形状 測定レンジの設定が不要 マルチな駆動部&微調節いらずの校正台 充実の解析機能
測定範囲【Z方向】-210~+160μm、【駆動軸】X方向16mm動作方式標準タイプ長さ(mm)評価:0.2~16測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線測定方式スキッド式分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210~+160μm型式ピックアップ:E-DT-SM49B適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, Kフィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)カットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8表示部2.4インチカラー液晶パネル言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電)充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能)電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100~240/±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4質量(g)システム全体:500セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケースサービス分類レンタル
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40