絞り込み
ブランド
- エイチツー
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: エイチツーのすべての商品

耐熱水中ポンプ 耐熱80℃
エイチツー¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。用途主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸質量(kg)15.6出力(kW)0.75外形寸法(mm)315×220×400電源(V)200三相全揚程(m)9吐出量(L/min)170比重1.1まで口径(A)50主材質FRP製耐食性S仕様
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー
エイチツー¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60電源(V)100単相全揚程(m)7吐出口径(Φmm)50電源コード(m)6吐出量(L/min)70使用可能液体排水主材質SUS+樹脂(水中ポンプ)/樹脂(フロート)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)790×580
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル
エイチツー¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE