カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エイチツー
  • SMC(58)
  • 富士インパルス(54)
  • 三菱電機(35)
  • HAKKO(白光)(24)
  • イトーキ(9)
  • brembo(9)
  • KTM(9)
  • 京セラ(8)
  • 千代田通商(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • EKチェーン(4)
  • Kawasaki(4)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • イスカル(3)
  • PIAA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr400」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの10タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m