TAKAGI(高儀)
慶応2年(1866年)に鋸鍛冶として、現在の新潟県三条市に創業し150年余りの株式会社髙儀が手掛ける、TAKAGIブランド。|長年たくさんのユーザーの生活に役立つ道具作りを通して培ったノウハウが、商品ラインナップに活かされています。|手に取りやすく、そして使いやすい。様々なシーンで笑顔が増える、そんな道具たちです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社高儀 |
|---|
| 設立 | 1940/06/01 |
|---|
| 所在地 | 〒955-8655 新潟県三条市塚野目2341-1 |
|---|
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)当日出荷
用途液体などの移し替え、詰め替えに。材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)色クリア
TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)当日出荷
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
TAKAGI(高儀)(15件のレビュー)当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体
TAKAGI(高儀)(7件のレビュー)当日出荷
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)翌日出荷
R刃形状で切断能力UP
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに切断対象庭木・生垣のお手入れに使用目的剪定刃長(mm)130質量(g)929全長(mm)665~1000切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)当日出荷
驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。
用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。付属品本体×2材質レーヨン80%・ポリプロピレン20%寸法(mm)38×38
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)当日出荷
材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.4メッシュ12
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製
用途100mm・125mmグラインダー兼用材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)490外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)275
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)当日出荷
ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。商品タイプ使い切り本体インク不透明・油性線の太さ太字
TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
頑固なドロの除去に便利な先端ツメ付。
用途農機具や道具の清掃に。仕様ツメ付種類刷毛主な用途掃除用毛色白色アズワン品番64-4066-16
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)当日出荷
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。材質PP耐荷重(kg)約15寸法(m)1.5×1.5商品タイプ本体
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)欠品中
さびにくいステンレス製。
用途ゆで卵のカットに。アズワン品番64-4075-76
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレンセット商品数9ハンドル内容クイックリリースハンドル材質(クリップ)ポリプロピレン材質(ラチェットハンドル)CR-V鋼・CR-MO材質(ソケット)CR-V鋼材質(ハンガー)ABS樹脂
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)当日出荷
完全防水タイプ 。
捕獲力20パーセントアップ!
粘着剤を20%増量(メーカー比)。
低反射で目立たない!
黒・ツヤ消し粘着シート 。
種別粘着タイプ材質(本体)紙粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-04材質(リング)PP
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)当日出荷
用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
TAKAGI(高儀)(8件のレビュー)当日出荷
用途接着作業・材料固定などに。種類シャコ万力セット内容保護キャップ付
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
粉じんの吸入防止に!。活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!。コンパクトで携帯に便利!。立体型だからぴったりフィット!。静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ。安心の6層構造。米国規格N95合格品。着用時のゴムひも調節クリップ付き!。排気弁付き
用途清掃作業に。花粉対策に付属品調節グリップ材質マスク:不織布 排気弁材質:ABS 調節クリップ:ポリプロピレン質量(g)17
TAKAGI(高儀)(11件のレビュー)当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)アズワン品番64-4071-10材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
TAKAGI(高儀)(9件のレビュー)当日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール形状2段寸法(mm)H:約360×W:約135
TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。
用途防草シート・不織布押さえに。種類T形材質ABS樹脂質量(g)13(1個あたり)頭部幅(mm)100
TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)当日出荷
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。刃長(mm)185材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315アズワン品番64-4069-27
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
収納ケース付
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。高さ(mm)(ヤスリ部)95全高(mm)140
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番67-3064-75
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)当日出荷
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステルサイズL入数(双)1機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)当日出荷
用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)翌日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約3時間設置場所屋内入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200調光方式無段階電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ