93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングイージーモデル ドウシシャ

    シーリングイージーモデル

    ドウシシャ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズ12畳用は、音声操作機能搭載。リモコンいらずで簡単操作。ボイスコントロール+簡単取付でフルスペックの商品となります。
    用途12畳用仕様【調光】10段階、【調色】7段階消費電力(W)(50/60Hz)70機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×245光束(Lm)5000光色昼光色~電球色
  • シーリングイージーモデル ドウシシャ

    シーリングイージーモデル

    ドウシシャ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途6畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3400光色昼光色~電球色
  • シーリングスタンダードスイングモデル ドウシシャ

    シーリングスタンダードスイングモデル

    ドウシシャ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色適用畳数12
  • ホワイトムスク ルームフレグランス ドウシシャ

    ホワイトムスク ルームフレグランス

    ドウシシャ
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    スプレーするだけ!。消臭、芳香、防カビ。香り長持ち
  • マネージャーチェア べテル BMCシリーズ ドウシシャ

    マネージャーチェア べテル BMCシリーズ

    ドウシシャ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用
    仕様●商品サイズ:幅75×奥行70×高さ109.5~119cm●座部サイズ:幅56×奥行47cm●材質:フレーム:スチール(紛体塗装)・・背もたれ:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面表面材:PU・キャスター:PU
  • ルミナス打込式キャスター専用ポール ドウシシャ

    ルミナス打込式キャスター専用ポール

    ドウシシャ
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    ルミナスポール径25mm延長ポール(別売)を使用して延長可能
    仕様●高さ85.5cm●ルミナス打ち込み式キャスター専用ポールアズワン品番67-8029-26
  • 掛けボックス ドウシシャ

    掛けボックス

    ドウシシャ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ラックの側面に引っ掛けて使用。
    仕様●サイズ:幅19×奥行10×高さ12cm●耐荷重:2kgアズワン品番67-8100-66
  • 楽ちん上げ下げハンガーシングル ドウシシャ

    楽ちん上げ下げハンガーシングル

    ドウシシャ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ボタン式で楽々上げ下げ可能。下段にも物が置けます。
    耐荷重(kg)全体:40・ハンガーポール:30・延長ポール:1.5(1本あたり)・下棚:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80~129.5×47.5×107~161
  • トリプルハンガー ドウシシャ

    トリプルハンガー

    ドウシシャ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    衣類の丈、量に応じて縦横伸縮可能
    ホワイト耐荷重(kg)全体:30・ハンガー:10(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×43×190
  • sutto スマートフライパン ドウシシャ

    sutto スマートフライパン

    ドウシシャ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。 四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理 機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ 底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。 深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。 きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。
    仕様オール熱源対応ブラック
  • アームカバー ドウシシャ

    アームカバー

    ドウシシャ
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
  • 塩分リカバリー ドリンクポーション ドウシシャ

    塩分リカバリー ドリンクポーション

    ドウシシャ
    11,980税込12,938
    1箱(40個)
    4日以内出荷
    水に混ぜるだけでスポーツドリンク味に早変わり。ノンカフェインでひとくち爽快に楽しめます!急速に水分・塩分を失う暑さに対する対策を!
    用途600ml程度の水に、本品1個を入れ、よく混ぜてお召し上がりください。(68倍希釈)内容量(mL)72(9×8個)保存方法直射日光、高温多湿を避けて下さい。原材料食塩(国内製造)/酸味料、アルギニン、クエン酸K、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸Ca、炭酸Mg、増粘剤(キサンタンガム)
  • 冷却ジェルシート 24枚入り ドウシシャ

    冷却ジェルシート 24枚入り

    ドウシシャ
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    熱をぎゅっと吸い取ってひんやりと気持ちいい。ジッパ―付き個包装で乾燥せず持ち運びにも便利。8時間冷却
  • 27型移動式スマートモニター ドウシシャ

    27型移動式スマートモニター

    ドウシシャ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様ワイヤレス:WI-Fi 2.4GHz/5.0GHz、Bluetooth V5.2付属品スタンド×1、台座×1、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター×1、電源コード×1、六角レンチ×1、取り外し用スティック×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4電池(テスト用)×2、取扱説明書×1質量(kg)16電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)65角度(°)上:約20、下:約20表面処理アンチグレアバッテリーリチウムイオンメモリーRAM/8GB使用時間新品の場合:約4.5時間コントラスト比1000:1解像度3840×2160バッテリー電圧(V)11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.7×37.2×130(スタンド有)入力端子HDMI1系統(2.0対応)、USBType-C端子1系統(PD対応)、USB端子1系統(USB3.0)視野角(左右:上下)約178度/178度充電時間(時間)約3スピーカーウーファー:15W、ミッドレンジ:20W、ツイーター:0.8+0.8Wバッテリー容量(mAh)9000色(本体)ホワイトOSAndroid14高さ調整範囲(mm)200リモコンワイヤレス(Bluetooth)回転角度(°)左右:各90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)240モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)60ROMメモリー/128GB
  • シーリングスタンダードモデル ドウシシャ

    シーリングスタンダードモデル

    ドウシシャ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途8畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色
  • オンドゾーン クーラーコンテナ ドウシシャ

    オンドゾーン クーラーコンテナ

    ドウシシャ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    保冷剤つきコンテナ
  • パラソルサンシェード ドウシシャ

    パラソルサンシェード

    ドウシシャ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    設置カンタン4ステップ!直射日光をブロック!
  • 冷温スティック ドウシシャ

    冷温スティック

    ドウシシャ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    夏は氷のうに、冬は湯たんぽ
  • ダブルクールリング ドウシシャ

    ダブルクールリング

    ドウシシャ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    首回りひんやり。暑さ対策に。28℃以下で自然に凍結します。冷蔵庫や冷凍庫など、温度が低いほど早く硬化します。首に装着するだけで、火照った首元を心地よくクールダウンしてくれます。28℃以上になると液体化し、28℃以下になると再び凍結するため何度も繰り返し使用可能。
    材質【外材】TPU【内容物】PCM質量(g)135寸法(cm)【外径】15×18【内周】34.5
  • カーフレグランス2個セット ドウシシャ

    カーフレグランス2個セット

    ドウシシャ
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    カーエアコンの蓄積臭を強力消臭
    使用期間45日間/1個
  • トイレの抗菌消臭・芳香剤 ドウシシャ

    トイレの抗菌消臭・芳香剤

    ドウシシャ
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    使用期間8週間/1個
  • アイシング氷のうリング ドウシシャ

    アイシング氷のうリング

    ドウシシャ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    キャップを回して投入口を開け冷水、氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にして下さい。キャップをしっかり締め水がこぼれない事を確認して使用してください。
    材質PVC (本体・キャップ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×21×7
  • BT搭載ラジオカセット ドウシシャ

    BT搭載ラジオカセット

    ドウシシャ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)幅317×奥行114×高さ89本体質量(kg)1.3定格出力(W)1.1+1.1ステレオBluetooth対応受信バンド数AM FM再生可能ファイル形式カセットテープ SDカード USB
  • AVISTA 27型UHDゲーミング液晶モニター/1年保証 ドウシシャ

    AVISTA 27型UHDゲーミング液晶モニター/1年保証

    ドウシシャ
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    27型UHDゲーミングモニター。1年保証。映像の細部まで鮮明な4K解像度に対応。Fast IPSパネルで色鮮やかな映像表現。リフレッシュレート160Hz 残像感のない滑らかでクリアな映像表示。ゲームユーザー定番のフルHD解像度に対応。Adaptive-Sync対応。ダイナミックで高画質なHDR10に対応。映像コンテンツに応じた映像モード。フリッカーフリー・ブルーライトガード搭載 目の負担を軽減して疲労感を軽減。USB Type-C ケーブル1本で接続・給電可能。豊富な入出力端子(HDMI入力×2系統、DP入力×1系統、USB Type-A×2系統、USB Type-B×1系統、USB Type-C×1系統、ヘッドホン端子)。安心サポート体制。
    コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Type A、USB Type B、ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS
  • LSF電球40W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球40W型昼白色

    ドウシシャ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • フィールテンションラック MDシリーズ ドウシシャ

    フィールテンションラック MDシリーズ

    ドウシシャ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    天井に突っ張ってしっかり設置できます。高さ220cm~280cmの範囲で使用可能です。
    仕様●ポール直径19mm●サイズ:幅122.5×奥行23×高さ220~280cm●シェルフサイズ:幅119.5×奥行19.5cm●棚板耐荷重:40kg●付属品:ディバイダー×18枚、サポート柵×18枚アズワン品番67-8100-89
  • 簡単後付シェルフ 専用スリーブ付き ドウシシャ

    簡単後付シェルフ 専用スリーブ付き

    ドウシシャ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルミナススチールラックを組み立てた後でも簡単に取り付けできます。
  • ルミナスノワール TV掛けパーツ ドウシシャ

    ルミナスノワール TV掛けパーツ

    ドウシシャ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ルミナスノワールシリーズオプションパーツを組み合わせ、オリジナルのテレビ掛けスタンドがつくれます。
    仕様●サイズ:幅81×奥行5×高さ43cm●24インチから50インチ対応●コードクリップ付きアズワン品番67-8029-54
  • ウレタンキャスター100S L100USシリーズ ドウシシャ

    ウレタンキャスター100S L100USシリーズ

    ドウシシャ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
    仕様●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です●車輪サイズ:Φ100×32mm●走行荷重:250kg●産業用キャスター走行試験クリアアズワン品番67-8029-25
  • WindGEAR14 ドウシシャ

    WindGEAR14

    ドウシシャ
    8,980税込9,878
    1個
    3日以内出荷
    フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
    質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
  • 氷極タンブラー ドウシシャ

    氷極タンブラー

    ドウシシャ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
    用途衝撃の冷たさを体感!材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
  • ON℃ZONE 氷点下タンブラー ドウシシャ

    ON℃ZONE 氷点下タンブラー

    ドウシシャ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム容量(mL)260質量(g)303寸法(Φmm)72×160
  • 木棚付ワゴン ドウシシャ

    木棚付ワゴン

    ドウシシャ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
    高さ(mm)760幅(mm)690奥行(mm)345材質スチール(クロームメッキ)寸法(mm)690×345×760キャスター径(Φmm)50ナイロン(ストッパー2個付)材質(天板)MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm棚板網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
  • シェルフNLH(キャスター付) ドウシシャ

    シェルフNLH(キャスター付)

    ドウシシャ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
    奥行(mm)460材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
  • スライドレール用台車 ドウシシャ

    スライドレール用台車

    ドウシシャ
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
  • スライドレール 延長レール ドウシシャ

    スライドレール 延長レール

    ドウシシャ
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個
  • スライドレール ベースレール2m ドウシシャ

    スライドレール ベースレール2m

    ドウシシャ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個質量(kg)約3.5長さ(m)2
  • UVサンバイザー ドウシシャ

    UVサンバイザー

    ドウシシャ
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
  • ホワイトリリー ルームフレグランス 300ml ドウシシャ

    ホワイトリリー ルームフレグランス 300ml

    ドウシシャ
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • 高耐荷重インテリアハンガーダブル クローム ドウシシャ

    高耐荷重インテリアハンガーダブル クローム

    ドウシシャ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    大容量で頑丈なハンガーラック
    クローム幅(cm)100.5高さ(cm)108.5~175.5奥行き(cm)41.5