カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ドウシシャ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ドウシシャのすべての商品

ダブルクールリング
ドウシシャ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷首回りひんやり。暑さ対策に。28℃以下で自然に凍結します。冷蔵庫や冷凍庫など、温度が低いほど早く硬化します。首に装着するだけで、火照った首元を心地よくクールダウンしてくれます。28℃以上になると液体化し、28℃以下になると再び凍結するため何度も繰り返し使用可能。材質【外材】TPU【内容物】PCM質量(g)135寸法(cm)【外径】15×18【内周】34.5
アイシング氷のうリング
ドウシシャ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷キャップを回して投入口を開け冷水、氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にして下さい。キャップをしっかり締め水がこぼれない事を確認して使用してください。材質PVC (本体・キャップ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×21×7
AVISTA 27型UHDゲーミング液晶モニター/1年保証
ドウシシャ¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷27型UHDゲーミングモニター。1年保証。映像の細部まで鮮明な4K解像度に対応。Fast IPSパネルで色鮮やかな映像表現。リフレッシュレート160Hz 残像感のない滑らかでクリアな映像表示。ゲームユーザー定番のフルHD解像度に対応。Adaptive-Sync対応。ダイナミックで高画質なHDR10に対応。映像コンテンツに応じた映像モード。フリッカーフリー・ブルーライトガード搭載 目の負担を軽減して疲労感を軽減。USB Type-C ケーブル1本で接続・給電可能。豊富な入出力端子(HDMI入力×2系統、DP入力×1系統、USB Type-A×2系統、USB Type-B×1系統、USB Type-C×1系統、ヘッドホン端子)。安心サポート体制。コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Type A、USB Type B、ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS
LSF電球40W型昼白色
ドウシシャ¥779税込¥8571個当日出荷消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
WindGEAR14
ドウシシャ¥8,980税込¥9,8781個3日以内出荷フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
氷極タンブラー
ドウシシャ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー用途衝撃の冷たさを体感!材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
ON℃ZONE 氷点下タンブラー
ドウシシャ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム容量(mL)260質量(g)303寸法(Φmm)72×160
木棚付ワゴン
ドウシシャ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)690寸法(mm)690×345×760高さ(mm)760奥行(mm)345キャスター径(Φmm)50ナイロン(ストッパー2個付)材質(天板)MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm棚板網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
シェルフNLH(キャスター付)
ドウシシャ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂奥行(mm)460
高耐荷重インテリアハンガーダブル クローム
ドウシシャ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷大容量で頑丈なハンガーラック色クローム幅(cm)100.5高さ(cm)108.5~175.5奥行き(cm)41.5
高耐荷重インテリアハンガー2段式 クローム
ドウシシャ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷2段に分けて使える頑丈なハンガーラック色クローム幅(cm)100.5高さ(cm)117~183奥行き(cm)41.5