カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 22ページ目
22ページ目: 東芝のすべての商品

Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ
東芝¥859税込¥9451袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 800 mW標準ターンオフ遅延時間 = 92 nsMOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin TSSOP
東芝¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 5~15V, 14-Pin TSSOP
東芝¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin TSSOP 2-入力
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 4.4mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥709税込¥7801袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1
東芝¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP
東芝¥759税込¥8351袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba コンパレータ, 3~5V, プッシュープル出力, 5-Pin SSOP
東芝¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = プッシュ-プル1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 0.011μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準デュアル供給電圧 = ±3Vコンパレータ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 5-Pin SSOP
東芝¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 4 V 固定出力, 4.2~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 4 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 4.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45W長さ = 2mmLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 1.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.4 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wロードレギュレーション = 75 mVLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSSM SSM3 シリーズ
東芝¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = SSM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ
東芝¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 800 mW動作温度 Max = +150 ℃MOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2.2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ
東芝¥859税込¥9451袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 800 mW長さ = 2mmMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP
東芝¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP
東芝¥83税込¥911袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP 2-入力
東芝¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VCX動作供給電圧 Max = 3.6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.8 ns @ 3.3 V, 3.7 ns @ 2.5 V, 7.4 ns @ 1.8 V動作供給電圧 Min = 1.2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Max = +85 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 16ビット デュアル バストランシーバ, 非反転, 24mA
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 21チップ当たりのチャンネル数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 48入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns@ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP
東芝¥199税込¥2191袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4 ns @ 3.3 V, 4.3 ns @ 2.5 V, 8.6 ns @ 1.8 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VCX寸法 = 5 x 4.4 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP
東芝¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.8 ns @ 1.8 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP 2-入力
東芝¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VCX動作供給電圧 Max = 3.6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.8 ns @ 3.3 V, 3.7 ns @ 2.5 V, 7.4 ns @ 1.8 V動作供給電圧 Min = 1.2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 5.3mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力
東芝(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 30mA, 8 V 固定出力, 4-Pin PWミニ
東芝¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = PWミニ出力電流 Max = 30mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 33 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.7mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W幅 = 2.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA78シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ
東芝¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba ESD保護ダイオード, 3-Pin USM
東芝¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USMピン数 = 3動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 2チャンネル ESD保護ダイオード, 3-Pin USM
東芝¥379税込¥4171袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USMピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ
東芝¥669税込¥7361袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 70 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ
東芝¥539税込¥5931袋(10個)欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW動作温度 Max = +150 ℃MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥479税込¥5271袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 350トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 2 A, 4-Pin PWミニ
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PWミニ実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 Vピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.6 x 4.6 x 2.5mm汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM
東芝¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応