カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • NSK(日本精工)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • CAMDENBOSS(5)
  • 富士電機(3)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • スバル(1)
  • マサル工業(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • VISHAY(1)
  • RS PRO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6207 c3」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

    東芝
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

    東芝
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
関連キーワード
6204llu c3特集