カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • nexperia(9)
  • STMicro(2)
  • サンハヤト(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Texas Instruments(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc04」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC

    東芝
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
  • Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    東芝
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
    機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応