カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • onsemi(17)
  • INFINEON(5)
  • KEMET(4)
  • エスコ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • バンドー化学(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • BUSSMANN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 共立電気計器(1)
  • ノーブランド(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • ムサシ(1)
  • Optibelt(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8v2500」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入

    東芝
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16