カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(3)
  • ガステック(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 制研化学工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • つくし工房(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ニッサン(1)
  • SBS(1)
  • ウェルチ・アレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「91tp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5292アズワン品番65-7264-85