カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 3M(スリーエム)(2)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ガステック(1)
- つくし工房(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- ウェルチ・アレン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「91tp」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応