カテゴリ

  • 制御機器(180)
    • ディスクリート(176)
    • 集積回路(IC)(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(11)
  • omron(オムロン)(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(32)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • TAEJIN Technology(5)
  • 東芝テリー(31)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • ホーザン(225)
  • onsemi(152)
  • MICROCHIP(129)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ABRACON(67)
  • Ecliptek(59)
  • nexperia(52)
  • Vivotek(52)
  • Canon(51)
  • ブロードウォッチ(50)
  • BROADCOM(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP東芝
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 235 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP東芝
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、東芝. 東芝の74VHCファミリは、初期のTC74VHCシリーズのCMOSロジックデバイスの後継機種です。RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝インバータ(NOT)CMOS SOT25東芝
129税込142
1個
5日以内出荷
機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP東芝
1,898税込2,088
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
759税込835
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353 東芝Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353東芝
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
6回路 バッファ CMOS DIP14 東芝6回路 バッファ CMOS DIP14東芝
99税込109
1個
5日以内出荷
機能Hex BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)4.5~5.5
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc幅 = 1.25mmL-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
6回路 バッファ CMOS DIP16 東芝6回路 バッファ CMOS DIP16東芝
109税込120
1個
5日以内出荷
機能Hex Buffer/Converter・(Non Inverting)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
3回路 3入力NORゲート CMOS 東芝3回路 3入力NORゲート CMOS東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Triple 3-Inpit NORパッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝2入力NORゲート CMOS SOT-353東芝
74税込81
1個
5日以内出荷
機能2 INPUT NAND GATERoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP5-P-0.65動作電圧(V)2~6
12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
非同期クリア機能を持つ12STAGEのリップルキャリーバイナリーカウンターで、周波数分周タイミング回路等に適しています。 最大クロック周波数が大きい。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能12-Stage Binary・Ripple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16東芝
269税込296
1個
5日以内出荷
機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16 東芝2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能Dual 4-Channel MultiplexerパッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14 東芝2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14東芝
349税込384
1個
5日以内出荷
機能Dual 4-Bit Binary CountersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14 東芝6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14東芝
139税込153
1個
5日以内出荷
機能Hex Inverting Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)4.5~5.5
8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14 東芝6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14東芝
99税込109
1個
5日以内出荷
2入力の正論理ANDゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファ機能が付加されています。 静的消費電流が小さい。
機能Quad 2-Input AND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505東芝
84税込92
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
999税込1,099
1袋(100個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Max = 6 VTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
8bit シフトレジスタ(S-IN P-OUT)CMOS 東芝8bit シフトレジスタ(S-IN P-OUT)CMOS東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能8-Bit Shift RegisterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
599税込659
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
729税込802
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
8bit シフト/ラッチ(3ステート)CMOS DIP16 東芝8bit シフト/ラッチ(3ステート)CMOS DIP16東芝
349税込384
1個
5日以内出荷
8ビットのシフトレジスタと8ビットのラッチで構成されています。 データ転送モードでは、出力をホールドすることができるので、データレシーバ等に適しています。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。
機能8-Stage Shift-and-Store Bus RegisterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14 東芝2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14東芝
119税込131
1個
5日以内出荷
標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。
機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14 東芝2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
機能Dual D-FFs with Preset and ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14 東芝6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
機能Hex Inverters (Open Drain)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16東芝
229税込252
1個
5日以内出荷
機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応