カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(17)
  • 三木プーリ(1,026)
  • SMC(971)
  • ホンダ(277)
  • New-Era(ニューエラー)(232)
  • メディアカバーマーケット(204)
  • Panasonic(パナソニック)(171)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(151)
  • エスコ(146)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • OSG(オーエスジー)(130)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • 大阪魂(107)
  • MICROCHIP(100)
  • BMW(97)
  • 三菱電機(95)
  • 東洋技研(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(85)
  • Festo(85)
  • 岩田製作所(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P16」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP160J(TPL,U,C,F) AC入力, トライアック出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP160J(TPL,U,C,F) AC入力, トライアック出力, 4-Pin東芝
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V acフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入東芝
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2500 V ac●コード番号:756-3413アズワン品番65-7252-68
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP 東芝Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
電源スイッチIC Toshiba 東芝電源スイッチIC Toshiba東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
カードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1東芝
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mmプリセットタイプ = シンクロナスTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.75 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1東芝
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1東芝
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ 14ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 1 東芝Toshiba 74 VHCシリーズ 14ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin VSSOP 1東芝
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = カウンター, デバイダーステージ数 = 14ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
DMOSトランジスタアレイ 東芝DMOSトランジスタアレイ東芝
129税込142
1個
5日以内出荷
DMOSトランジスタアレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
パッケージSOP-16
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
6回路 バッファ CMOS DIP16 東芝6回路 バッファ CMOS DIP16東芝
109税込120
1個
5日以内出荷
機能Hex Buffer/Converter・(Non Inverting)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16 東芝4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
非同期クリア機能を持つ12STAGEのリップルキャリーバイナリーカウンターで、周波数分周タイミング回路等に適しています。 最大クロック周波数が大きい。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能12-Stage Binary・Ripple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16東芝
269税込296
1個
5日以内出荷
機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16 東芝2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能Dual 4-Channel MultiplexerパッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 東芝2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16東芝
169税込186
1個
5日以内出荷
アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
機能Differential 4-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16 東芝2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16東芝
309税込340
1個
5日以内出荷
4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。 最大クロック周波数が大きい。
機能Dual Binary Up CounteRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
8bit シフト/ラッチ(3ステート)CMOS DIP16 東芝8bit シフト/ラッチ(3ステート)CMOS DIP16東芝
349税込384
1個
5日以内出荷
8ビットのシフトレジスタと8ビットのラッチで構成されています。 データ転送モードでは、出力をホールドすることができるので、データレシーバ等に適しています。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。
機能8-Stage Shift-and-Store Bus RegisterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16東芝
229税込252
1個
5日以内出荷
機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
3回路 2chマルチプレクサ/デマルチプレクサCMOS DIP16 東芝3回路 2chマルチプレクサ/デマルチプレクサCMOS DIP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4052(4チャンネルX2の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても、大きい振幅の信号をスイッチングできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
機能Triple 2-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16 東芝2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16東芝
149税込164
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Decoder●機能2:2-to-4 Line Decoder●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-94
関連キーワード
vp16 継手特集