カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • KALBAS(41)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • イトーキ(13)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(5)
  • SMC(5)
  • エレコム(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • イハラサイエンス(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • 協和パック(4)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 富士電機(3)
  • アソー(2)
  • オーム電機(2)
  • 京セラ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ東芝
689税込758
1袋(5個)
欠品中
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ東芝
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 340 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応