カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- ダイキン工業(23)
- サンワサプライ(22)
- コンバム(旧:妙徳)(22)
- VISHAY(21)
- NORGREN(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- スミ(15)
- 潤工社(13)
- 岩崎電気(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- トリニティ(9)
- KEMET(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- SMC(7)
- TOTO(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「apf」の検索結果
特価

Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74
東芝¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74
東芝¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能NORエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba インバータ インバータ 74
東芝¥239税込¥2631袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4入力シングルエンドピン数(ピン)14出力信号差動トリガー正エッジ極性反転, 非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ
Toshiba インバータ インバータ 74
東芝¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74
東芝¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷寸法19.75 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74
東芝¥919税込¥1,0111袋(5個)翌々日出荷幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 Vロジック機能NANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 4-入力, 74
東芝¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 Vロジック機能ANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74
東芝¥239税込¥2631袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能ANDエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP
東芝¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74
東芝¥539税込¥5931袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74
東芝¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC573AP(F)
東芝¥599税込¥6591袋(5個)欠品中長さ(mm)24.6幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)
東芝¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)25.1幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法25.1 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)19.25幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16論理HCRoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅13 nsパッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2静止電流(mA)0.004低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 Vロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74
東芝¥819税込¥9011袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応