カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • onsemi(12)
  • 中央化学(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ぺんてる(5)
  • KSフィルター(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コーセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Texas Instruments(4)
  • 岩田製作所(3)
  • エスコ(3)
  • ニチバン(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-24」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)東芝
3,598税込3,958
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCTRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】6高レベル出力電流(mA)【最大】-6最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ東芝
969税込1,066
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT
8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20 東芝8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20東芝
149税込164
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input / Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.9nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-96
8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20 東芝8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20東芝
119税込131
1個
13日以内出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant / TTL Input●出力付加機能:Power-down-Protection / 3-State-Output●回路数:8アズワン品番67-0441-95
関連キーワード
jt-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jt-20