カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- NSK(日本精工)(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(11)
- ESTERA(9)
- コーコス信岡(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- SMC(3)
- 協育歯車(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- エスコ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIWA(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「da-76」の検索結果

AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ
東芝¥7,798税込¥8,5781台6日以内出荷スマートフォン等からの音源を楽しめるBluetooth受信機能を搭載したCDラジオ。正面に配置した液晶画面と操作しやすい音量つまみや持ち運びにも便利なハンドル付き等シンプルで使いやすいデザインの1台です。その他●CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM522-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):ラジオ受信:約40、CD再生時:約12寸法(mm)240×128×218(突起部含まず)質量(kg)1.3(電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz DC9、単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)18最大出力(W)実用:1.5+1.5機能【CD再生】リピート:1曲・全曲・プログラム、ランダム再生、プログラム再生BluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニ
AUREX CDラジオ
東芝¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2色ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
AUREX CDラジオ
東芝¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。仕様●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14その他スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)寸法(mm)230×92×213(突起部含まず)質量(kg)1.1(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーサイズ(mm)Φ50コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
AUREX スリム型サウンドシステム
東芝¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0