カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- 太知ホールディングス(4)
- COUGAR(4)
- ELPA(2)
- ゼニス[防災用品](2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 親和産業(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- アルインコ(1)
- オーム電機(1)
- TOA(1)
- 多摩電子(1)
- フソー化成(1)
- クマザキエイム(1)
- SHOWA(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(1)
- ANABAS(1)
- スターリング(1)
- ブランドをもっと見る
「fm-3-1am」の検索結果

AUREX CDラジオ
東芝¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2色ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
AUREX CDラジオ
東芝¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。仕様●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14その他スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)寸法(mm)230×92×213(突起部含まず)質量(kg)1.1(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーサイズ(mm)Φ50コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ