カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • イワブチ(21)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
  • 岩崎電気(3)
  • 井口機工製作所(2)
  • ヤンマー(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 大阪魂(49)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • 右下精器製造(13)
  • 新コスモス電機(11)
  • クリナップ(10)
  • エレコム(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(6)
  • サンドビック(5)
  • 空調服(4)
  • IBERA(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibt」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin

    東芝
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

    東芝
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル

    東芝(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = SC-65実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.2μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 20mm幅 = 15.5mm高さ = 4.5mm寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 20 A, 3-Pin TO-220SIS シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 20 A, 3-Pin TO-220SIS シングル

    東芝
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 45 Wパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 100kHzトランジスタ構成 = シングル長さ = 10mm幅 = 4.5mm高さ = 15mm寸法 = 10 x 4.5 x 15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(V4GBTP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(V4GBTP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT

    東芝(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15.5幅(mm)4.5高さ(mm)20ピン数(ピン)3パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)50最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)230トランジスタ構成シングル
  • Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル

    東芝
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    寸法15.9 x 4.8 x 20mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)30最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード1MHz最大パワー消費170 W最大動作温度(℃)150