カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- イワブチ(14)
- 岩崎電気(2)
- 井口機工製作所(1)
- ヤンマー(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 大阪魂(49)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- 右下精器製造(13)
- サンドビック(5)
- 空調服(4)
- IBERA(4)
- クリナップ(3)
- iHelp(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- 新コスモス電機(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ibt」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin
東芝¥489税込¥5381個当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル
東芝¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル
東芝¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル
東芝(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = SC-65実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.2μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 20mm幅 = 15.5mm高さ = 4.5mm寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル
東芝¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 20 A, 3-Pin TO-220SIS シングル
東芝¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 45 Wパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 100kHzトランジスタ構成 = シングル長さ = 10mm幅 = 4.5mm高さ = 15mm寸法 = 10 x 4.5 x 15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(V4GBTP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT
東芝(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷長さ(mm)15.5幅(mm)4.5高さ(mm)20ピン数(ピン)3パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)50最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)230トランジスタ構成シングル