カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • イスカル(14)
  • MICROCHIP(10)
  • S.I.C.(SHINDO)(8)
  • アズワン(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • INFINEON(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • サンハヤト(4)
  • Texas Instruments(4)
  • バートル(3)
  • 高橋産業(3)
  • ウェッジ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • THECUT(2)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic10-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
  • フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87